トンボ鉛筆
修正テープ モノエアー 詰め替えタイプ
独自機構「エアータッチシステム」搭載/替えタイプ/静音設計/ワンタッチヘッドカバー
商品タイプ
本体(詰替え式)
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
5
全長×幅W×厚さ(mm)
85×34×22
質量(g)
24
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67326413
CT-CAX5C11
黒
¥
330
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
67326429
CT-CAX5C40
青
¥
330
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
67326438
CT-CAX5C80
ピンク
¥
330
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
修正テープ
参考になった