トンボ鉛筆
修正テープ モノエアー 詰め替えカートリッジ
モノエアーつめ替えタイプ用カートリッジ
質量(g)
10
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
10
全長×幅W×厚さ(mm)
76×27×16
商品タイプ
詰替え用テープ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67326447
CT-CAR5C
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
修正テープ
参考になった