トンボ鉛筆
鉛筆モノR
超微粒子芯
質量(g)
4
主な用途
一般用
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
8×177
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67326456
MONO-R3B-J
3B
¥
70
¥
67
¥
74
(税込)
翌々日出荷
67326465
MONO-R2H-J
2H
¥
70
¥
67
¥
74
(税込)
翌々日出荷
67326474
MONO-RH-J
H
¥
70
¥
67
¥
74
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください