ぺんてる
筆タッチサインペン ブルーブラック
色あざやか、筆タッチでスラスラ書けます。
強弱をつけやすいペン先なので、イラストやレタリングなどの表現の幅が広がります。
寸法(mm)
17×133
質量(g)
9
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
インク色
ブルーブラック
インク
水性染料
アズワン品番
65-0341-92
色数
1
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 033
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67326517
SES15C-CA
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
サインペンに、筆のタッチ感をプラス。おしゃれな文字やイラストを楽しめる!ぺんてる「筆touchサインペン」の使い方
参考になった