ぺんてる
オレンズ メタルグリップシャープ
芯を守りながら書く不思議なシャープペンシル。
メタルグリップには角が立っていないブロック状のローレットを採用。
指に密着するように滑らず、長時間握っても痛くなりにくい。
指に吸い付くような握り心地を実現。
寸法(mm)
13×145
質量(g)
14
方式
ノック式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67326535
XPP1002G2-A
0.2
黒
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
67326544
XPP1002G2-C
0.2
青
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
67326553
XPP1002G2-S2
0.2
ターコイズブルー
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
67326569
XPP1003G2-B
0.3
赤
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
67326578
XPP1003G2-C
0.3
青
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
67326587
XPP1003G2-X
0.3
金
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
67326596
XPP1005G2-C
0.5
青
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
67326605
XPP1005G2-S
0.5
空
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください