エナージェル インフリー ボールペン

エナージェル インフリー ボールペン - ぺんてるエナージェル インフリー ボールペン - ぺんてるエナージェル インフリー ボールペン - ぺんてるエナージェル インフリー ボールペン - ぺんてるエナージェル インフリー ボールペン - ぺんてるエナージェル インフリー ボールペン - ぺんてるエナージェル インフリー ボールペン - ぺんてるエナージェル インフリー ボールペン - ぺんてる

スッと書けて、サッと乾く。軽くなめらかな書き味。クリアボディで直感的にインキ色がわかる

グリーン購入法適合方式ノック式色(軸)クリアインク水性染料寸法(mm)16×147質量(g)13シリーズエナージェル入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67326614BLN75TL-B0.5レッド
230
209
230(税込)
当日出荷
67326623BLN75TL-N20.5ラフグレー
230
209
230(税込)
当日出荷
67326639BLN75TL-P0.5ピンク
230
209
230(税込)
当日出荷
67326648BLN75TL-V0.5バイオレット
230
209
230(税込)
当日出荷
67326657BL77TL-B0.7レッド
230
209
230(税込)
当日出荷
67326666BL77TL-N20.7ラフグレー
230
209
230(税込)
翌々日出荷
67326675BL77TL-P0.7ピンク
230
209
230(税込)
当日出荷
67326684BL77TL-V0.7バイオレット
230
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アイデアが加速する。自由なワークスタイルを求める大人のためのゲルインキボールペン「エナージェル インフリー」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする