レイメイ藤井
先生おすすめ直定規15センチ
(1件のレビュー)
ぴたっと止まる新感覚滑り止め付 握力の弱い子でもズレないから線が引きやすい
寸法(mm)
【45°】121×85×85×1厚、【30°60°】140×121×70×1厚
質量(g)
19
エコマーク認定
認定
測定範囲(cm)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 069
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67326806
APJ93
¥
90
¥
80
¥
88
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください