uni(三菱鉛筆)
シグノ替芯 05 青
顔料インクを使用しているので、なめらかでにじまないゲルインクボールペン
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノ単色
インク色
青
ボール径(Φmm)
0.5
インク
水性顔料
アズワン品番
65-0363-29
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
6×119
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67326919
UMR105.33
¥
80
¥
73
¥
80
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください