uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム
ジェットストリーム
超・低摩擦ジェットストリームインク くせになる滑らかさ
全長(mm)
200
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
インク色
黒
インク
油性
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
セット数
先端ボール径(mm)
ボール径(Φmm)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67326928
HSXN150105P24
1個(5本)
75
5本セット
1
1
5
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
67326937
813592011
1個(3本)
40
3本セット
0.7
0.7
3
¥
450
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください