メモック ロールテープ強粘着 本体

メモック ロールテープ強粘着 本体 - ヤマト(事務用品)メモック ロールテープ強粘着 本体 - ヤマト(事務用品)メモック ロールテープ強粘着 本体 - ヤマト(事務用品)メモック ロールテープ強粘着 本体 - ヤマト(事務用品)メモック ロールテープ強粘着 本体 - ヤマト(事務用品)メモック ロールテープ強粘着 本体 - ヤマト(事務用品)
(1件のレビュー)

粘着力がぐ~んとアップ!パソコンまわりの樹脂面にも、ピタッと貼れてきれいにはがせる!

仕様強粘着ローズ/レモン質量(g)86テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10商品構成アソートアズワン品番64-8926-03寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)58×111×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67327068PRK-25CH-RL
580
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 書類作成時

付箋で粘着力の強いのを探していました。
大きさもちょうどよく粘着力も強くて安心して使えます。
わざわざ文房具店等に行かなくて買えるのは有難いです。
欲を言えば色のバリエーションがもっとあるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする