ヤマト(事務用品)
メモック ロールテープ強粘着 詰め替え
粘着力がぐ~んとアップ!パソコンまわりの樹脂面にも、ピタッと貼れてきれいにはがせる!
仕様
強粘着
色
ローズ/レモン
質量(g)
57
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
商品構成
アソート
アズワン品番
64-8926-05
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
27×75×155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67327077
PRK-25H-RL
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください