イワタ
フレーム ガーベラ B5/A4
収納用紙サイズ:JIS・A4、簡易マットを使用してJIS・B5対応
材質
前面:PET 枠:木製 スタンド付裏板:(MDF)
色
ホワイト
質量(g)
320
収納サイズ
JIS・A4、(簡易マットを使用して)JIS・B5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
320×233×17
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67327253
GM-154W-A4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください