リスム ミーティングテーブル W1800×D900 4ヶ口コンセント付

リスム ミーティングテーブル W1800×D900 4ヶ口コンセント付 アール・エフ・ヤマカワ リスム ミーティングテーブル W1800×D900 4ヶ口コンセント付 アール・エフ・ヤマカワ リスム ミーティングテーブル W1800×D900 4ヶ口コンセント付 アール・エフ・ヤマカワ リスム ミーティングテーブル W1800×D900 4ヶ口コンセント付 アール・エフ・ヤマカワ リスム ミーティングテーブル W1800×D900 4ヶ口コンセント付 アール・エフ・ヤマカワ リスム ミーティングテーブル W1800×D900 4ヶ口コンセント付 アール・エフ・ヤマカワ リスム ミーティングテーブル W1800×D900 4ヶ口コンセント付 アール・エフ・ヤマカワ リスム ミーティングテーブル W1800×D900 4ヶ口コンセント付 アール・エフ・ヤマカワ

微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズのミーティングテーブル。天板中央に4ヶ口のコンセントを備え机上での充電が容易、ノートPCを使用した会議が快適になります。インダストリアルなインテリアにぴったりのシンプルで機能的なデザインテーブルです。

用途コンセント:定格電圧100V 屋内用 仕様お客様組立品 付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂 幅(mm)1800 高さ(mm)720 奥行(mm)900 定格電圧(V)100(コンセント) コード長さ(mm)1950(製品後端~プラグ端) 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)約40 組立時間約30分(2人以上)/要プラスドライバー 使用場所屋内用 内容量1台
取扱説明書: (4.4MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67554175 RFFMT-1890WH-WL - ホワイト×ホワイト脚 1800×900×720 39.2
オープン
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
67554193 RFFMT-1890WH-BL - ホワイト×ブラック脚 1800×900×720 39.2
オープン
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
67554218 RFFMT-1890NA-WL - ナチュラルR×ホワイト脚 1800×900×720 39.2
オープン
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
67554236 RFFMT-1890NA-BL - ナチュラルR×ブラック脚 1800×900×720 39.2
オープン
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
67554254 RFFMT-1890DM-WL - ウォルナットC×ホワイト脚 1800×900×720 39.2
オープン
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
67554279 RFFMT-1890DM-BL - ウォルナットC×ブラック脚 1800×900×720 39.2
オープン
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62817618 RFFMT-1890NA-BL【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) ナチュラルR×ブラック脚 1800×900×720 39.2
オープン
 
アウトレット
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする