曜日別特売

スクールキッズ ハーフノート 無地

スクールキッズ ハーフノート 無地 - 日本ノートスクールキッズ ハーフノート 無地 - 日本ノートスクールキッズ ハーフノート 無地 - 日本ノートスクールキッズ ハーフノート 無地 - 日本ノートスクールキッズ ハーフノート 無地 - 日本ノートスクールキッズ ハーフノート 無地 - 日本ノートスクールキッズ ハーフノート 無地 - 日本ノート

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。
古紙パルプ配合率100%です。(本文)
グリーン購入法に適合しています。
古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。
GPNエコ商品ねっと掲載。

仕様ハーフノートサイズB6寸法(幅W×高さH)(mm)179×126枚数30枚無地グリーン購入法適合製本糸綴じグリーンマーク認定内容量1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67645848SHW730
140
139
153(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする