FUKUTOKU(福徳産業)
幅広足カバー タック付
センタータックでずれにくい。幅広で長靴の上からでも着用できます。泥よけ、雪よけなど汚れ防止としてご使用できます。
用途
汚れ防止。
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリー
質量(g)
169/足
機能
防汚
全長(cm)
52
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67802824
#97044
黒
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67802849
#97044
紺
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください