曜日別特売

#273 7ゲージコーネックス腕カバータイプ

#273 7ゲージコーネックス腕カバータイプ - FUKUTOKU(福徳産業)#273 7ゲージコーネックス腕カバータイプ - FUKUTOKU(福徳産業)#273 7ゲージコーネックス腕カバータイプ - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

「#270 ベーカリーてぶくろキット」用の3.腕カバー

材質アラミド繊維サイズフリータイプ取替用3腕カバータイプ入数(枚)1幅(cm)前:11、後:12全長(cm)21.5質量(g/枚)44RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67803007#273
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-30
用途: パンの釜作業
その他業種

手首が隠れてやけどしなくて、とても良かった
指も使いやすく作業もしやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする