タカ印(ササガワ)
賞状用紙 金刷
鳳凰の美しい輝きを発色の良い金インク印刷で表現した賞状です。オフセット印刷や手書きに対応しています。
印刷
金刷印刷
内容量
1箱(100枚)
注意
※サイズはJIS規格サイズとは異なります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
材質
白色度(%)
文字
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67878695
10-5010
191×270
上質紙(157g/m
2
)
88.89以下
縦書き用
中判
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
67878704
10-5011
270×191
上質紙(157g/m
2
)
88.89以下
横書き用
中判
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
67878713
10-5020
217×295
上質紙(157g/m
2
)
88.89以下
縦書き用
A4判
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
67878729
10-5021
295×217
上質紙(157g/m
2
)
88.89以下
横書き用
A4判
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
67878738
10-5022
217×295
ケント紙(209g/m
2
)
74.76以下
縦書き用
A4判
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
67878747
10-5023
295×217
ケント紙(209g/m
2
)
74.76以下
横書き用
A4判
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
67878756
10-5030
270×382
上質紙(157g/m
2
)
88.89以下
縦書き用
みの判
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
67878765
10-5031
382×270
上質紙(157g/m
2
)
88.89以下
横書き用
みの判
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
67878774
10-5032
270×382
ケント紙(209g/m
2
)
74.76以下
縦書き用
みの判
¥
6,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
67878783
10-5033
382×270
ケント紙(209g/m
2
)
74.76以下
横書き用
みの判
¥
6,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
67878799
10-5035
264×364
上質紙(157g/m
2
)
88.89以下
縦書き用
B4判
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
67878808
10-5036
364×264
上質紙(157g/m
2
)
88.89以下
横書き用
B4判
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
67878817
10-5037
264×364
ケント紙(209g/m
2
)
74.76以下
縦書き用
B4判
¥
6,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
67878826
10-5038
364×264
ケント紙(209g/m
2
)
74.76以下
横書き用
B4判
¥
6,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
67878835
10-5040
308×430
上質紙(157g/m
2
)
88.89以下
縦書き用
A3判
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
67878844
10-5041
430×308
上質紙(157g/m
2
)
88.89以下
横書き用
A3判
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
67878853
10-5042
308×430
ケント紙(209g/m
2
)
74.76以下
縦書き用
A3判
¥
8,760
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
67878869
10-5043
430×308
ケント紙(209g/m
2
)
74.76以下
横書き用
A3判
¥
8,760
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
67878878
10-5052
390×540
ケント紙(209g/m
2
)
74.76以下
縦書き用
四切判
¥
18,960
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
67878887
10-5100
148×210
上質紙(157g/m
2
)
88.89以下
縦書き用
A5判
¥
1,900
取扱い終了
67878896
10-5101
210×148
上質紙(157g/m
2
)
88.89以下
横書き用
A5判
¥
1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください