スタンダード電波掛け時計 フィットウェーブ565

スタンダード電波掛け時計 フィットウェーブ565 - リズム(旧:リズム時計工業)スタンダード電波掛け時計 フィットウェーブ565 - リズム(旧:リズム時計工業)

見やすさ抜群のベーシックな電波掛け時計です。

材質プラスチック枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)茶色(ブラウン)質量(g)660タイプ掛時計種類掛け時計表示方式アナログ機能コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能寸法(Φ×mm)340×45使用電池アルカリ単三電池1本使用(別売)電池寿命約1年電波時計連続秒針内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
678792038MY565SR06
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする