リズム(旧:リズム時計工業)
スタンダード電波掛け時計
スタンダードなデザインで、インテリアに合わせやすく、時刻の見やすさにこだわった電波掛け時計
電波時計
〇
表示方式
アナログ
寸法(Φ×mm)
320×45
質量(g)
740
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
機能
・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能
付属品
お試し用マンガン乾電池同梱
タイプ
掛時計
使用電池
アルカリ単三電池1本使用(別売)
連続秒針
〇
種類
掛け時計
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67879228
8MY564SR03
白(ホワイト)
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
67879237
8MY564SR06
茶色(ブラウン)
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください