リズム(旧:リズム時計工業)
メロディ付き目覚まし時計
「日本野鳥の会」監修の16種+シークレット1種の野鳥の声を高音質で再現した目覚まし時計
材質
枠:プラスチック
寸法(mm)
99×135×68
色
03 白(白)
質量(g)
200
タイプ
置時計
表示方式
アナログ
機能
クオーツ式
使用電池
単3アルカリ乾電池×2
アラーム
〇
音量調節
〇
連続秒針
〇
スヌーズ
〇
夜光(蓄光)
〇
ライト機能
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67879264
8RM401SR03
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください