リズム(旧:リズム時計工業)
スタンダード電波掛時計
窓から離れていても電波を受信し、時刻を修正するお部屋を選ばず使いやすいデザインの高感度電波時計、グリーン購入法適合品
グリーン購入法
適合
電波時計
〇
表示方式
アナログ
機能
電池交換お知らせ・快速スタート・サイレントステップ秒針
タイプ
掛時計
使用電池
CR2032内蔵、単3アルカリ乾電池×6
電池寿命(年)
約5年間
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(Φ×mm)
質量(kg)
材質
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67879289
4MY860-006
06茶色半艶仕上(白)
348×58
1.5
枠:木、風防:ガラス
お試し用マンガン乾電池同梱、石膏ボード対応金具壁掛金具付
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
67879298
4MY861-006
06茶メタリック色光沢仕上(白)
342×55
1.2
枠:プラスチック、風防:ガラス
お試し用マンガン乾電池同梱、石膏ボード対応金具壁掛金具付
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
67879307
4MY859-003
03 白(白)
341×54
1.5
枠:プラスチック、風防:ガラス
お試し用マンガン乾電池同梱、石膏ボード対応金具壁掛金具付、クリスタル付留め飾り
¥
25,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください