リズム(旧:リズム時計工業)
オフィス電波掛け時計
UDフォントで見やすいシンプルな電波掛け時計です。
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
色
シルバー
質量(g)
920
タイプ
掛時計
種類
掛け時計
表示方式
アナログ
機能
・コチコチ音の気にならない連続秒針電波OFF機能・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・ユニバーサルデザインフォント使用
寸法(Φ×mm)
320×52
使用電池
マンガン単三電池2本使用(別売)
電池寿命
約1年
電波時計
〇
連続秒針
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67879334
8MY475-019
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください