曜日別特売

グリップチューブ

グリップチューブ - MAX(マックス)[事務用品・工具]グリップチューブ - MAX(マックス)[事務用品・工具]グリップチューブ - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(1件のレビュー)
1巻長さ(m)100内容量1箱(100m×1巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
電線被覆外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67879447LM-TU29GKV線:0.5mm2・0.75mm2用1.9~2.1
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
67879456LM-TU37GKV線:1.25mm2、KIV線:0.5mm2・0.75mm2用2.5~2.7
5,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67879456
2024-11-20
用途: 通信盤改修
建設業・工事業

思った場所に保持出来て良かった
工事後もずれる事がなく表示面を認識しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

マックスレタツイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする