天然木製 ガーデンテーブル(4点セット) BBQ仕様

天然木製 ガーデンテーブル(4点セット) BBQ仕様 - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンテーブル(4点セット) BBQ仕様 - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンテーブル(4点セット) BBQ仕様 - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンテーブル(4点セット) BBQ仕様 - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンテーブル(4点セット) BBQ仕様 - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンテーブル(4点セット) BBQ仕様 - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンテーブル(4点セット) BBQ仕様 - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンテーブル(4点セット) BBQ仕様 - YAMAZEN(山善)

大人数でのガーデンパーティーなどにも対応した大型テーブル&ベンチの4点セット。
BBQ対応仕様:テーブル中央にコンロ用スペース付き。
パラソルホール付き。
大人6人がゆったり座れる6人掛け。大人数でのガーデンパーティーなどにも最適。天然木杉材を使用。

用途
ガーデンテーブル、バーベキューテーブル、BBQテーブル、パーティーテーブル、ガーデンチェア、ガーデンベンチとして。
ガーデン 庭 テーブル 机 いす チェア BBQ アウトドア バルコニー ベランダ アウトドア ガーデンファニチャー
セット内容テーブル×1、ベンチ×3材質天然木杉材(水性アクリル樹脂塗装)、金属(スチール)質量(kg)テーブル:20、ベンチ:11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:1260×1160×660、ベンチ:1155×640×440組立時間60分以上穴径(mm)パラソルホール:40直径×深さ(mm)コンロスペース:355×120商品タイプ組立品内容量1セット
取扱説明書:(0.43MB)
注意
※組立にはプラスドライバーとスパナが必要です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67879465HXT-135SBR
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥12,000/税込¥13,200
北海道地方1¥17,000/税込¥18,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする