曜日別特売

ポータブル石油ストーブ RXシリーズ

ポータブル石油ストーブ RXシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ポータブル石油ストーブ RXシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ポータブル石油ストーブ RXシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ポータブル石油ストーブ RXシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ポータブル石油ストーブ RXシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ポータブル石油ストーブ RXシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ポータブル石油ストーブ RXシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
(1件のレビュー)

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。
点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけでわかるよう凹凸付き。
ポジションマーク付き大型丸ハンドルで火力調節がしやすい。燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火。

用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。暖房の目安(コンクリート)8畳まで(13.0m2まで)暖房の目安(木造)6畳まで(10.0m2まで)質量(kg)7.4ダークグレー電源単一型乾電池×2個(別売)タンク容量(L)3.7燃料消費量(L/h)0.218機能ニオイカット消火、よごれま栓、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、給油時自動消火、ポジションマーク本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×324×475暖房出力(kW)2.24燃焼継続時間(h)17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67881039RX-22YA(HD)
オープン
15,900
17,490(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67881039
2021-12-28
用途: 事務所用に。
有限会社Craft wood建設業・工事業

安価で購入しましたが、安全面も良く使いやすくて、とても暖かくなり良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする