マキタ
255ミリ マルノコ盤
255mmマルノコ盤
用途
型枠コンパネの切断に
質量(kg)
40
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
回転数(min
-1
[r.p.m])
3700
コード長さ(m)
5
刃物内径(mm)
25.4(25も可)
ノコ刃外径(Φmm)
255
切り込み深さ(mm)
92
内容量
1台
注意
※リアテーブル、傾斜定規別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67884715
2701NP
¥
340,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください