マキタ
125ミリ防じんカッタ
パワフルに高速切断。
コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
付属品
ダイヤモンドホイール(A-66282)、ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5
質量(kg)
3
電流(A)
13.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1300
回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
241×231×179
コード長さ(m)
2.5
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
125
最大切込深さ(mm)
40
内容量
1台
関連資料:
(1.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67884724
4100KB
¥
34,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください