マキタ
エアコンプレッサ
コンパクト&低振動。
可搬性に優れたコンパクトサイズ。
色
青
種類
小型・軽量・低振動
電流(A)
15、(静音モード)12
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大2500、(静音モード)最大1800
運転方式
圧力センサー式
空気取出口
高圧:2
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
高圧:0.98~2.45(10~25)
内容量
1台
関連資料:
(1.6MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67884758
AC462XSH
高圧/2.26MPa時:82(速打ちモード)/59(静音モード)
4.5(タンク内)
1.3
単相100
63(速打ちモード)、58(静音モード)
7
292
376
449
14
¥
204,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください