125ミリ充電式防じんカッタ

125ミリ充電式防じんカッタ - マキタ125ミリ充電式防じんカッタ - マキタ

コードレスで手軽にコンクリート切断。
一定角度・深さで均一に切断可能。

ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])8800最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)40(傾斜0°)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×168×172質量(kg)2.9(BL1860B装着時)1充電当たりの作業量コンクリート(切り込み深さ10mm)14mバッテリーリチウムイオンバッテリー特性防滴防塵内容量1台
関連資料:(1.9MB)
注意
※水や粉塵によって故障しないことを保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
バッテリー電圧(V)
付属品
電源(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67884803CC500DRGX-6約4018ダイヤモンドホイールA66282(乾式用)、六角棒スパナ5、ダストバッグ、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース-
96,20076,980
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
67884819CC500DZ----ダイヤモンドホイールA66282(乾式用)、六角棒スパナ5、ダストバッグ直流18
37,40028,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
72910830CC500DZ【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)---ダイヤモンドホイールA66282(乾式用)、六角棒スパナ5、ダストバッグ直流18
37,40028,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする