マキタ
充電式ファン
こんなお得な商品も!
充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥
4,298
税込
¥
4,728
(20)
(1件のレビュー)
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
1(バッテリー除く)
色
青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
148×260×252
首振角度(°)
90
機能
自動首振・切タイマー(1/2/4時間)
角度調整範囲
約135(手動)
風速(m/min)
強:190、中:150、弱:120
騒音レベル(dB(A))
53
内容量
1台
関連資料:
(2.7MB)
注意
※バッテリー・充電器別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
風量調整
羽根枚数
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67884828
CF202DZ
235
3段階
3
AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B)
¥
12,800
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください