マキタ
充電式ファン(白)
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
1(バッテリー除く)
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
148×260×252
羽根枚数
3
首振角度(°)
90
機能
自動首振・切タイマー(1/2/4時間)
角度調整範囲
約135(手動)
風速(m/min)
強:190、中:150、弱:120
風量調整
3段階
騒音レベル(dB(A))
53
羽根径(Φmm)
235
内容量
1台
関連資料:
(2.7MB)
注意
※バッテリー・充電器別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67884837
CF202DZW
¥
12,800
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください