マキタ
充電式クリーナ
車内の隅々まで、快適綺麗!
狭い場所でも取り回しのいいコンパクトボディ。
長さ(mm)
345
幅(mm)
138
質量(kg)
約1.6(バッテリー装着時)
高さ(mm)
202
電源(V)
直流10.8
吸込仕事率(W)
パワフル:28、強:19、標準:5
集塵容量(L)
ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)
パワフル:約10、強:約12、標準:約25
集塵方式
紙パック式/ダストバッグ式
内容量
1台
関連資料:
(3.3MB)
注意
※バッテリー・充電器別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67884864
CL121DZ
ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、ソフトバッグ
本体
¥
14,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください