曜日別特売

充電式クリーナ

充電式クリーナ - マキタ
(1件のレビュー)

パワフルな吸引&豊富な作業量。
車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
マットの奥に入り込んだ石やゴミもパワフルに吸込む。

付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1830B)、充電器(DC18RF)、ソフトバッグ長さ(mm)365幅(mm)138質量(kg)約2(バッテリー装着時)高さ(mm)202電圧(V)18吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80バッテリー容量(Ah)3集塵方式紙パック式/ダストバッグ式充電時間(分)実用約27、フル約40適合バッテリーリチウムイオンバッテリー商品タイプ本体+バッテリー内容量1台
関連資料:(3.5MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67884873CL184DRF
50,600
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67884873
2024-05-31
用途: 建築現場
小林板金店建設業・工事業

切り粉など出た時にも何処でも持ち運べるので直ぐに掃除ができてキレイな現場を維持できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする