曜日別特売

充電式クリーナ

充電式クリーナ - マキタ
(2件のレビュー)

パワフルな吸引&豊富な作業量。
車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。

付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、ソフトバッグセット内容本体のみ長さ(mm)365幅(mm)138質量(kg)約2(バッテリー装着時)高さ(mm)202電源(V)直流18電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80集塵方式紙パック式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ内容量1台
関連資料:(3.5MB)
注意
※バッテリー・充電器別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67884889CL184DZ
17,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67884889
2024-02-03
用途: 塗装作業時
株式会社弘伸精機サービス業

何か失礼があればお知らせください。
お品は楽しみですが 急いでいませんしコロナの不安も大きい時ですので、ご都合のよいタイミングでの発送でかまいません。

対象商品 : 67884889
2022-04-19
用途: トラック車内清掃
運輸・通信業

トラックの車内清掃用に購入。以前は家庭用のコードレス掃除機を使っていたのですが、やはり吸引力が弱く、ドライバーのみなさんから「もう少し吸うものが欲しい」との声が多かったので新調しました。マキタのインパクトがあるので充電器も共有できるし良いです。車内掃除用の商品だけあって使い勝手の良いアタッチメントがたくさんついていて良いです。吸引力もまずまずの様です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする