マキタ
150ミリ充電式チップソーカッタ
金属切断用DCホワイトメタル新採用
高速切断&長寿命
付属品
DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)
2.7(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
150
最大切込深さ(mm)
57.5
回転数(min
-1
[回/分])
3900
内容量
1台
注意
※バッテリー・充電器・ケース別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67884898
CS551DZS
¥
44,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください