曜日別特売

暖房ベスト

暖房ベスト - マキタ
(1件のレビュー)

発熱体を増やし、広範囲を暖かく
マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。
電源OFFでも暖かい フリース裏地
首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして
アクティブな動きを妨げない
上着の下に着ても動きやすい

種別ベストサイズ3L胸囲(cm)112混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85肩幅(cm)47着丈(cm)70連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時)機能4ヶ所発熱裾廻り(cm)114温度調節3段階:High、Midium、Low適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売内容量1着
注意
※バッテリ、バッテリホルダ、充電器別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68387035CV202DZ3L
19,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 外仕事
E-pro

6年愛用しています。
接触不良?で電源がよく落ちるようになり買い換えました。
6年着れたので元は取れたかなと笑
電源を入れなくてもベストとして全然暖かいので、冬の時期は重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする