マキタ
35ミリ充電式面木釘打
狙い通りに軽快打込み。
サッと使える充電式面木釘打ち機。
仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様
空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)
付属品
ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF
質量(kg)
2.3(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×228
使用釘(mm)
仕上げ釘:15/20/25/30/35
釘装てん数(本)
100
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用約27、フル約40
1充電当たりの作業量
(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
内容量
1台
関連資料:
(2.9MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67884943
FN350DRG
¥
87,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください