曜日別特売

100ミリ充電式ディスクグラインダ

100ミリ充電式ディスクグラインダ - マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダ - マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダ - マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダ - マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダ - マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダ - マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダ - マキタ

手軽さと安全性を徹底追及。
ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。
フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。
カチッという取付音で取付確認が可能。
フラットな角度で研削可能。
フランジ部のでっぱりが少ない。
決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。
ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。

研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5~6)回転数(min-1[r.p.m])8500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×117×147質量(kg)2.5(バッテリー含む)1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安長さ(mm)376幅(mm)117高さ(mm)147砥石径(Φmm)100内容量1台
関連資料:(0.9MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
バッテリー電圧(V)
バッテリー
付属品
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67885013GA420DRGX6実用約27、フル約4018リチウムイオンバッテリー研削砥石36P、サイドグリップ、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース-
95,400
71,980
79,178(税込)
当日出荷
67885029GA420DZ----研削砥石36P、サイドグリップ直流18
36,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする