マキタ
125ミリ充電式ディスクグラインダ
充電式クラス最強+選べるスイッチ。
長さ(mm)
362
幅(mm)
140
電圧(V)
18
回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
砥石径(Φmm)
125
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
砥石寸法(Φmm)外径
125
砥石寸法(mm)厚さ
6(取付可能砥石3~6)
砥石寸法(Φmm)穴径
22
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用約27、フル約40
内容量
1台
関連資料:
(3.2MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
高さ(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67885038
GA504DRGXN
研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)
2.5(バッテリー含む)
145
362×140×145
¥
89,400
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
67885047
GA508DRGX
研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)
2.4(バッテリー含む)
151
362×140×151
¥
91,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください