曜日別特売

125ミリ充電式マルノコ

125ミリ充電式マルノコ - マキタ125ミリ充電式マルノコ - マキタ125ミリ充電式マルノコ - マキタ125ミリ充電式マルノコ - マキタ125ミリ充電式マルノコ - マキタ125ミリ充電式マルノコ - マキタ125ミリ充電式マルノコ - マキタ125ミリ充電式マルノコ - マキタ

小さなボディに圧倒的パワー。

回転数(min-1[r.p.m])5400ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)内容量1台
関連資料:(3.5MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
電源(V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67885169HS472DRGB鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース2.5(バッテリー含む)直流14.4256×166×246
81,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
67885178HS473DRG鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)2.6(バッテリー含む)直流14.4256×166×246
83,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
67885187HS473DZ鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース2.6(バッテリー含む)直流14.4256×166×246
47,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
67885196HS475DRGX鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース2.7(バッテリー含む)直流18256×183×246
106,300
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
67885205HS475DZ鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)2.7(バッテリー含む)直流18256×183×246
47,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする