マキタ
充電式レシプロソー
充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)
6
切断能力(mm)パイプ
外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)
切断能力(mm)木材
厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
内容量
1台
注意
※ブレードは別売となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
関連資料
充電時間(分)
バッテリー電圧(V)
ストローク長(mm)
ストローク数(min
-1
[回/分])
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
付属品
1充電当たりの作業量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67885214
JR186DRGX
(2.83MB)
実用約27、フル約40
18
32
0~2800
486×81×223
3.7(バッテリー含む)
バッテリーBL1860B×2本、急速充電器DC18RF、ケース
鋼管Φ34×厚さ3mm:約70、2×10材厚さ38×長さ235mm:約80
¥
88,300
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
67885223
JR188DRGX
(1.32MB)
実用約27、フル約40
18
20
0~3000
316×81×220
2.8(バッテリー含む)
バッテリーBL1860B×2本、急速充電器DC18RF、ケース
鋼管Φ34×厚さ3mm:約70本、2×10材厚さ38×長さ235mm:約100本
¥
86,900
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
67885239
JR360DPG2
(2.83MB)
約55(2本同時)
36(18+18)
32
低速:0~2300、高速:0~3000
449×116×243
4.6(バッテリー含む)
バッテリーBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD、ケース
鋼管Φ34×厚さ3mm:約130、2×10材厚さ38×長さ235mm:約190
¥
108,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください