曜日別特売

125ミリ充電式防じんマルノコ

125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ

「業界初」無線で連動集塵
充電式工具での連動集塵を実現!

付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF・ケース質量(kg)2.8(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40Bluetooth対応1充電当たりの作業量サイディングボード(厚さ14×幅455mm)約280枚、石膏ボード(厚さ15×幅450mm)約540枚内容量1台
関連資料:(3.1MB)
注意
※チップソー別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノコ刃外径(Φmm)
最大切込深さ(mm)(90°時)
バッテリー電圧(V)
最大切込深さ(mm)(45°時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67885257KS513DRGX125471830
104,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする