165ミリ充電式スライドマルノコ

165ミリ充電式スライドマルノコ - マキタ165ミリ充電式スライドマルノコ - マキタ165ミリ充電式スライドマルノコ - マキタ165ミリ充電式スライドマルノコ - マキタ165ミリ充電式スライドマルノコ - マキタ165ミリ充電式スライドマルノコ - マキタ165ミリ充電式スライドマルノコ - マキタ

165mm充電式で左右両傾斜
各部を剛性アップし「高精度切断」を実現

質量(kg)10.2(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×495×470ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)対応無線連動(Bluetooth)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】30×182/36×150(20mm)、【0°(直角)/当て木】46×182/55×150(20mm)、【右45°/当て木】15×182/20×150(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】46×98/55×80(10mm)1充電当たりの作業量メラビ(高さ40×幅180mm)約250本、フローリング材(高さ12×幅180mm)約400本内容量1台
関連資料:(3.3MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67885284LS610DRGバッテリーBL1860B、充電器DC18RF、鮫肌チップソー(A-69244)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5/2.5【左45°/当て木】30×127/36×100(15mm)、【0°(直角)/当て木】46×127/55×100(15mm)、【右45°/当て木】15×127/20×100(15mm)
141,500
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
67885293LS610DZ鮫肌チップソー(A-69244)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5/2.5【左45°/当て木】30×127/36×100(20mm)、【0°(直角)/当て木】46×127/55×100(20mm)、【右45°/当て木】15×127/20×100(20mm)
106,400
82,980
91,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする