マキタ
トリマ
(1件のレビュー)
付属品
ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)
全長(mm)
199
質量(kg)
1.4
電流(A)
5.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
500
回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
コード長さ(m)
2
チャック孔径(Φmm)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67885318
M373
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください