マキタ
ディスクグラインダ
電流(A)
5.7
電源(V)
単相100
消費電力(W)
540
コード長さ(m)
2
砥石寸法(mm)厚さ
4
回転数(min
-1
[回/分])
12000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67885406
M966
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください