曜日別特売

充電式クリーナ

充電式クリーナ - マキタ
(3件のレビュー)

クリア集塵ケース集塵量がわかる

付属品ノズルアッセンブリ、ストレートパイプ、サッシノズル、サッシノズルホルダー、フィルタ/プレフィルタ(本機取付各1枚)セット内容本体のみ長さ(mm)436幅(mm)102質量(kg)1.1(バッテリー含む)高さ(mm)148電源(V)直流14.4電圧(V)直流14.4吸込仕事率(W)17集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)約22集塵方式カプセル集じん式商品タイプ本体のみ内容量1台
関連資料:(0.9MB)
注意
※バッテリー・充電器別売。
※寸法はノズル装着時のものです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67885424MCL143DZ
10,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-07
用途: 飲食店内のカウンター下等の込み入った場所での清掃
株式会社たかくら飲食業

何年も前からこの緑の本体の掃除機を使用しています。何度買い替えても同じ
充電機を引き続いて使えるので重宝しています。緑の本体が目印なのでどこでも誰が購入してもマキタの緑を買って!と伝えやすいのが長く使用する理由ですが、その本体の緑の縁が壊れやすいのが欠点です。

対象商品 : 67885424
2023-02-23
用途: チョットした掃除
製造業

すぐに使いたい時に使えるように近くに置いています、
軽くて小型で使いやすいです、
使用目的が明確なら、良い製品です。

対象商品 : 67885424
2021-10-07
用途: 車の掃除、猫の部屋の掃除
製造業

パワーがあってとても使いやすい。
使ってたインパクトドライバーのバッテリーと
同じのため、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする