マキタ
160ミリ充電式芝刈機
「世界初」タテ型充電式芝刈機
コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)
5.8(バテッリ含)
容量(L)
集草ボックス:8.4
電源(V)
直流18
刈込み幅(mm)
160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6
騒音値(dB)
76
刈込み高さ(mm)
(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階
連続使用時間(分)
約19(1充電あたり/目安)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
178×346×751~1046
回転数(min
-1
[回/分])
1600
面積(m
2
)
90(~27坪)
内容量
1台
関連資料:
(1.7MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68387139
MLM160DRF
本体、3.0AhバッテリBL1830B、充電器DC18RF、メガネレンチ17(782036-8)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)
¥
52,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
68387157
MLM160DZ
本体、メガネレンチ17(782036-8)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)
¥
23,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった