曜日別特売

ブロワ集じん機

ブロワ集じん機 - マキタ
(4件のレビュー)

ホウキいらずでラクラクお庭掃除
型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい
使いやすい長さへノズルが伸縮
寄せて、集めて、1台2役
庭のお手入れ簡単クリーナー

付属品ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m)集塵機真空度(kPa)3.7(380mm水栓)集塵機風量(m3/min)7集じん量(L)25内容量1台
関連資料:(1.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
風量(m3/min)
風速(m/s)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67885555MUB1200単相1004.671(最大)、58(平均)760~10101643713.210
15,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 庭掃除

バッテリー仕様みたいに時間を気にする事なく作業出来ます
吸引力も相当なもの、ブロアは勢い強すぎるかも
強いだけあって、音はなかなかです

対象商品 : 67885555
2023-11-26
用途: 砂利の駐車場、土の上の落ち葉掃除
サービス業

思った以上に大きくてびっくりしたが、ブロワも集塵もトリガーで少しの力の調整もでき、よく働いてくれます
ブロワーで落ち葉を集めて掃除しようと思っていたが、砂利や土の部分は草もあり思うように集まってくれなかったので、吸引がめちゃくちゃ役立っています
吸引と同時に軽く細かくしてくれるので落ち葉がかさばらず、吸引用の袋に沢山入ります

1が参考にしています
対象商品 : 67885555
2022-04-21
用途: 落ち葉等の清掃作業
医療・福祉・介護関連業

思っていた以上にパワフルで驚きました。
集めた枯葉を細かくしてくれるので集じん袋が直ぐに一杯にならず捨てる手間が省けます。

1が参考にしています
対象商品 : 67885555
2022-05-05
用途: 落ち葉のブロアー・バキューム
電気・ガス・熱供給・水道業

ノーズ部分がもう少し長くなれば(20~30cm)良いかな?と思います。落ち葉が乾いてる状態だと、バキューム・ブロアーともに申し分ないです。切替も簡単で使い勝手が良いと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする