マキタ
230ミリ生垣バリカン
軽くて使いやすいミニタイプ
用途
生垣剪定に
電源タイプ
AC電源式
刃の種別
特殊コーティング刃
質量(kg)
0.92
刃長(mm)
230
内容量
1台
注意
※AC100V
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68387674
MUH2301
230
0.92
¥
14,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください