マキタ
260ミリ高級刃生垣バリカン
(1件のレビュー)
軽くて使いやすいミニタイプ
用途
生垣剪定に
質量(kg)
0.98
刃長(mm)
260
刃の種別
高級刃
電源タイプ
AC電源式
内容量
1台
注意
※AC100V
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68387699
MUH2651
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください